絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ホースバンド

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
1,015件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス強力機械バンド TRUSCOステンレス強力機械バンドTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)IDEAL(ホースバンド)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド パンチバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド パンチバンド 鉄製岩崎製作所
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製厚さ×幅W(mm)0.6×14
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ジェットロッククランプ ツツミ工業ジェットロッククランプツツミ工業(1件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-17
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
75税込83
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース固定用
ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 5354カクダイ(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
自在ステンレスホースバンド BREEZE自在ステンレスホースバンドBREEZE(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)ボルト頭部形状6角(8.0mm)バンド幅(nm)12.7
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-230適合ホース径(Φmm)200~231
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド 岩崎製作所ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド岩崎製作所
189税込208
1個
当日出荷
パンチバンド ステンレス製サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
ホースバンド マリンテックホースバンドマリンテック
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
船舶・航空関係・研究用へバンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)大量仕入れによるコストダウン品
材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ
420税込462
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-91入数10個適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
8- 16mm ホースクランプ(2個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(2個)エスコ(6件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-70入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド 鉄製岩崎製作所
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) クラレプラスチックスネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄)クラレプラスチックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGESスプリングホースクランプ5種類ケースセットBRIDGES(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース
5日以内出荷
6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。
用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZEホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)BREEZE
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ホースバンド セフティー3ホースバンドセフティー3
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。タイプネジタイプ
自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
水道ホース手締付用の板バンド
7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-9
トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS-ZnメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤーバンド TRUSCOワイヤーバンドTRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
オールステンレスバンド 5365 カクダイオールステンレスバンド 5365カクダイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
立締めバンド カクダイ立締めバンドカクダイ
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
真円状態のまま締まります。
用途ガーデン商材材質ステンレス、鋼
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-15
蝶ネジワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤで強力に締め付け、手締め
材質鋼、鉄
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]エスコ
1,520税込1,672
1組
当日出荷
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7アズワン品番64-7850-93
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
SUS304 フリーサイズバンド用クリップ SAWAKYUSUS304 フリーサイズバンド用クリップSAWAKYU(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ(鉄) JCSPクリップ(鉄)JCS(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ファインクランプ(SUS) 築地製作所ファインクランプ(SUS)築地製作所
249税込274
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
フープバンド締め工具 正峰工業フープバンド締め工具正峰工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
用途フープバンドの締付け用適合バンド幅(mm)10・14
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド