絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(1)
- 30以下(13)
- 40以下(12)
- 50以下(16)
- 60以下(10)
- 70以下(11)
- 80以下(15)
- 90以下(10)
- 100以下(14)
- 150以下(15)
- 200以下(10)
- 250以下(10)
- 300以下(7)
- 400以下(7)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(13)
- 樹脂(4)
バンド幅(mm)
- 13
- 5(7)
- 6(10)
- 7(13)
- 8(43)
- 9(101)
- 10(10)
- 11(6)
- 12(148)
- 14(60)
- 14.5(12)
- 16(33)
- 18(18)
- 19(7)
- 19.05(13)
- 20(13)
- 22(15)
- 22.23(15)
- 24(19)
- 25(6)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- JUBILEE(7)
- HCL(4)
- TRUSCO(2)
- エスケイ工機(2)
- 省栄製作所(2)
- 築地製作所(2)
- JCS(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 正峰工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
JUBILEEホースバンド スチール
JUBILEE(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質ステンレス(SUS304)
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
B型自在クランプ(AH)
省栄製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66
HCL¥19,980~税込¥21,978~1袋(100本)当日出荷工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12
HCL¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)当日出荷水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
スナップホースクリップEzyclamp
HCL¥13,980~税込¥15,378~1袋(100本)当日出荷特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
NDバンド
エスケイ工機¥539~税込¥593~1袋(1個)6日以内出荷ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。材質ステンレススチールSUS304六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8板厚(mm)0.6バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンドフレキシバンド バックル
JUBILEE¥2,698税込¥2,9681箱(25箱)当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド
JUBILEE¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
スナップホースクリップEzyclamp
HCL¥23,980~税込¥26,378~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0





![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)