絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(24)
- 30以下(15)
- 40以下(3)
- 50以下(2)
- 60以下(2)
材質
- ステンレス(27)
- 樹脂(12)
バンド幅(mm)
- 8
- 5(7)
- 6(10)
- 7(13)
- 9(101)
- 10(10)
- 11(6)
- 12(148)
- 13(22)
- 14(60)
- 14.5(12)
- 16(33)
- 18(18)
- 19(7)
- 19.05(13)
- 20(13)
- 22(15)
- 22.23(15)
- 24(19)
- 25(6)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(15)
- CAILLAU(11)
- カクダイ(6)
- タカギ(2)
- SK11(2)
- 正峰工業(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- 報商製作所(1)
- ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(261件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ミニクランプ Mシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304(バンド・ハウジング)バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25材質(スクリュー)鉄
ミニクランプ MSシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
エスコ¥1,520税込¥1,6721組当日出荷用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
ジェットロッククランプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
オールステンレスバンド 5365
カクダイ(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)![ホースクランプ”CLIC[[R上]]” CAILLAU](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028485-230407-02.jpg)
ホースクランプ”CLIC[[R上]]”
CAILLAU¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
ステンレスミニホースクランプ
エスコ(2件のレビュー)¥2,350~税込¥2,585~1セット(10個)当日出荷船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
44.0-47.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-48材質ナイロン66バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1650材質/仕上ステンレス質量(g)313最小径(Φmm)16.5最大径(Φmm)17.5バンド幅(mm)8
66.0-70.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-70材質ナイロン66バンド幅(mm)8
56.5-60.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-61材質ナイロン66バンド幅(mm)8
47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-51材質ナイロン66バンド幅(mm)8
32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-36材質ナイロン66バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1721材質/仕上ステンレス質量(g)312最小径(Φmm)17最大径(Φmm)19バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1658材質/仕上ステンレス質量(g)426最小径(Φmm)25最大径(Φmm)26.5バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1652材質/仕上ステンレス質量(g)335最小径(Φmm)18.5最大径(Φmm)19.5バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1651材質/仕上ステンレス質量(g)321最小径(Φmm)17.5最大径(Φmm)18.5バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1649材質/仕上ステンレス質量(g)296最小径(Φmm)15.5最大径(Φmm)16.5バンド幅(mm)8
ステンホースバンド
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷から翌々日出荷さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。用途ホースの締め付け。材質(ねじ部)ステンレスSUS305バンド幅(mm)8材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
80.0-85.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-85材質ナイロン66バンド幅(mm)8
76.0-80.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-80材質ナイロン66バンド幅(mm)8
70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-75材質ナイロン66バンド幅(mm)8
53.0-57.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-57材質ナイロン66バンド幅(mm)8















![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)



![ホースクランプ”CLIC[[R上]]” CAILLAU](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028485-230407-02.jpg)