絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホースバンド

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
1,012件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
5-7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ5-7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-7
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-51バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)40~60
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
39-49mm ホースクランプ エスコ39-49mm ホースクランプエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-49
板クリップバンド セフティー3板クリップバンドセフティー3
129税込142
1個
当日出荷
扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
用途ホースの固定。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
インターロックバンド (樹脂エアーホース用) 築地製作所インターロックバンド (樹脂エアーホース用)築地製作所
599税込659
1個
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450ボルト9×45ブルー
15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ
470税込517
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-92入数10個適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.5アズワン品番64-7850-89入数10個適合ホース径(Φmm)9.6~11.3
11- 20mm ホースクランプ(2個) エスコ11- 20mm ホースクランプ(2個)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-71入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) エスコ9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)エスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-9.5ベージュ質量(g/個)約5呼び内径(mm)9.5
70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ70-90mm ホースクランプ(1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-90バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-46バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
ミニクリップバンド カクダイミニクリップバンドカクダイ(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
用途ドリップチューブ、マカロニホース専用材質PA仕様実効サイズ:5.8~6.5mm
22-29mm ホースクランプ エスコ22-29mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-29
強力キカイバンド カクダイ強力キカイバンドカクダイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、鋼
ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工ステンワイヤーバンド SWシリーズ山口商工
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所サクションバンド(H.B) 鉄築地製作所
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
6- 27mm ホースクランプセット エスコ6- 27mm ホースクランプセットエスコ
4,560税込5,016
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-75ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ130-150mm ホースクランプ(1個)エスコ
405税込446
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-150バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
ワンタッチチューブコック アズワンワンタッチチューブコックアズワン
1,140税込1,254
1箱(10個)
当日出荷
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
指ネジ式ホースバンド TRUSCO指ネジ式ホースバンドTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)
28-34mm ホースクランプ エスコ28-34mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-34
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
パンチバンド SUS 志村発條製作所パンチバンド SUS志村発條製作所
1,488税込1,637
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド用締付け工具 JUBILEEホースバンド用締付け工具JUBILEE
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
585税込644
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)12~20入数10個
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
当日出荷
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセミステン SK11ホースバンドセミステンSK11
399税込439
1個
当日出荷
軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
60-80mm ホースクランプ(1個) エスコ60-80mm ホースクランプ(1個)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-80バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
ホースバンド