絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ホースバンド

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
1,014件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66HCL
18,980税込20,878
1袋(100本)
当日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13材質(バンド)ステンレス
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8
サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所サクションバンド(H.B) ステンレス築地製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)ABA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
手締めワイヤーバンド TOYOX(トヨックス)手締めワイヤーバンドTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用材質スチール耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理)JUBILEE
3,188税込3,507
1袋(20個)
当日出荷
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
8- 16mm ホースクランプ(10個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(10個)エスコ
300税込330
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-77入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
44- 47mm Tボルトクランプ(1個) エスコ44- 47mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)44~47
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,290税込3,619
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個) エスコ50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)エスコ
439税込483特価
1袋(5個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)50~70入数5個
ホースバンド SYバンド ステンレス製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド ステンレス製岩崎製作所
239税込263特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質ステンレス製
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみJUBILEE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5
フレックスギアホースバンド IDEAL(ホースバンド)フレックスギアホースバンドIDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
8mm チューブクランプ(5個) エスコ8mm チューブクランプ(5個)エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
エスコ品番EA425KZ-8
20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ20-32mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-32
277-307mm ホースクランプ(スチール製) エスコ277-307mm ホースクランプ(スチール製)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-300バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
25-40mm ホースクランプ(1個) エスコ25-40mm ホースクランプ(1個)エスコ(2件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-40バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-48バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~35
ハーネスクリップ ノーブランドハーネスクリップノーブランド(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6.6
チューブバンド PZ 正和チューブバンド PZ正和
29税込32
1個
当日出荷
寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)スナッパーホースクリップ 10入TGK(東京硝子器械)
339税込373
1袋
6日以内出荷から9日以内出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
キーケース カワヨシキーケースカワヨシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
キーは6本取付可能。ポケット色々。カードポケット×1 フリーポケット×2
ブラック質量(g)48奥行(mm)20縦(cm)6素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
手締めホースバンド フローバル手締めホースバンドフローバル
179税込197
1セット(2個)
3日以内出荷
手締めタイプのホースバンド1袋2個入り
用途工具なしで取付できる!ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
オールステンホースバンド SK11オールステンホースバンドSK11
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
用途ホースの接続。
PG154インサート付きイヤークランプ オエティカPG154インサート付きイヤークランプオエティカ
199税込219
1個
当日出荷
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
B型自在クランプ(AH) 省栄製作所B型自在クランプ(AH)省栄製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEEPクリップ ステンレス(SUS304)JUBILEE
4,798税込5,278
1袋(20個)
当日出荷
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
195税込215
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-98入数2個適合ホース径(Φmm)70~90
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
180税込198
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-97入数2個適合ホース径(Φmm)60~80
10- 19mm ホースクランプ(10個) エスコ10- 19mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)10~19バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)10~19アズワン品番64-7850-87入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
9- 14mm ホースクランプ(10個) エスコ9- 14mm ホースクランプ(10個)エスコ
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)9~14バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)9~14アズワン品番64-7850-86入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
13- 25mm ホースクランプ(10個) エスコ13- 25mm ホースクランプ(10個)エスコ
350税込385
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-80入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
13- 25mm ホースクランプ(2個) エスコ13- 25mm ホースクランプ(2個)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-73入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
12- 23mm ホースクランプ(2個) エスコ12- 23mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
80税込88
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-72入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
117.1mm Vバンドクランプ エスコ117.1mm Vバンドクランプエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
ホースバンド