絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.6(1)
ホース長さ(m)
  • 0.125(1)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.6(4)
  • 0.7(14)
  • 0.78(1)
  • 0.8(54)
  • 1(14)
  • 1.0(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(7)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 7(1)
特性
  • 耐油(1)
耐油
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • 明治ナイロンホース(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
明治ナイロンホース・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
7.6(1)
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メイコイルセット 明治ナイロンホースメイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
コイルホース