絞り込み
外径(Φmm)
- 11
- 3(2)
- 4(44)
- 6(46)
- 7.6(2)
- 8(133)
- 10(69)
- 12(65)
- 15(1)
- 16(17)
- 18(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 26(2)
- 28(5)
- 38(2)
- 42(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 155(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
内径(Φmm)
- 9(1)
色
オレンジ(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(44)
6(46)
8(133)
10(69)
12(65)
16(17)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る

軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧









![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)