絞り込み
外径(Φmm)
  • 16
  • 3(2)
  • 4(42)
  • 6(44)
  • 7.6(2)
  • 8(131)
  • 10(67)
  • 11(1)
  • 12(63)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 155(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 6(7)
  • 7.5(6)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 11(28)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(21)
  • 1(5)
  • 1.0(2)
  • 1.4(1)
使用流体
  • 圧縮空気(9)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(19)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
圧縮空気・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(3)
  • 耐圧(1)
柔軟・耐久・耐圧
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(29)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • NAC(長堀工業)(13)
  • 千代田通商(8)
  • CEJN(セイン)(5)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(1)
  • 三協リール(1)
NAC(長堀工業)・千代田通商・CEJN(セイン)・TRUSCO・八興・三協リール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
269税込296
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
エアホースリール 三協リールエアホースリール三協リール
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 より広い範囲をサポートする長尺タイプ。 軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました 全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)
仕様●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式材質(ホース)ポリウレタン樹脂最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)20使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)16アズワン品番67-5775-23チューブ色オレンジ
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
42,980税込47,278
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホース 11×16 TRUSCOスパイラルホース 11×16TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4759質量(g)460使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン千代田通商
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4758質量(g)370使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4757質量(g)280使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン千代田通商
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4756質量(g)190使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m千代田通商
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m千代田通商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m千代田通商
7,999税込8,799
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7061全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7076全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7075全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7074全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8MNAC(長堀工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7078全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7071全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7070全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PANAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7069全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5MNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7073全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7060全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PANAC(長堀工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7059全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10MNAC(長堀工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7063全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
コイルホース