絞り込み
外径(Φmm)
- 8
- 3(2)
- 4(35)
- 6(35)
- 7.6(2)
- 10(60)
- 11(1)
- 12(57)
- 15(1)
- 16(14)
- 18(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 26(2)
- 28(5)
- 38(2)
- 42(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 155(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(4)
- 0.78(5)
- 0.81(4)
- 1(8)
- 1.04(4)
- 1.2(5)
- 1.28(4)
- 2(35)
- 2.4(5)
- 2.45(4)
- 2.5(19)
- 3(11)
- 4(34)
- 5(23)
- 6(29)
- 7(5)
- 7.5(11)
- 8(18)
- 10(17)
- 20(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.5(1)
- 5(115)
- 6(5)
- 8(1)
- 42(1)
色
イエロー(43)
オレンジ(9)
クリア(18)
グリーン(26)
グレー(2)
パープル(2)
ピンク(1)
ブラック(11)
ブルー(37)
ホワイト(7)
レッド(14)
使用流体
- 圧縮空気(39)
- 水(3)
- 油(2)
- 真空(16)
- 空気(60)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(13)
- 0.8(65)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.0(3)
- 1.2(4)
- 1.4(2)
- 1.5(9)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 7(1)
0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.2・1.4・1.5・1.8・2・2.5・7
特性
- 柔軟(3)
- 耐久(3)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(5)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(5)
柔軟・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(114)
樹脂
ブランド
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(9)
- E-Value(1)
- NAC(長堀工業)(16)
- PISCO(ピスコ)(4)
- TRUSCO(17)
- WTB(3)
- アオイ(3)
- エスコ(9)
- ジョプラックス(2)
- ニッタ(3)
- パオック(2)
- フローバル(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 前田シェルサービス(1)
- 十川産業(2)
- 千代田通商(28)
- 室本鉄工(7)
- 日東工器(1)
- 近畿製作所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CEJN(セイン)・E-Value・NAC(長堀工業)・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・WTB・アオイ・エスコ・ジョプラックス・ニッタ・パオック・フローバル・ヤマトエンジニアリング・前田シェルサービス・十川産業・千代田通商・室本鉄工・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(35)
6(35)
8
10(60)
12(57)
16(14)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)


エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,506~税込¥1,657~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃







ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から21日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,052~税込¥2,257~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
コイルエアーホース
フローバル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1





+1
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から56日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ニッタ(1件のレビュー)¥4,084税込¥4,4921個当日出荷から5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
カールホース
室本鉄工¥2,479~税込¥2,727~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
エアコイルホース
パオック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥2,845税込¥3,1301個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
UC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ハイパワーコイルホース
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
取替用ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4














































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)