絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- 潤工社(199)
- 千代田通商(199)
- NAC(長堀工業)(48)
- SMC(34)
- TRUSCO(23)
- 八興(22)
- CEJN(セイン)(18)
- 室本鉄工(15)
- エスコ(13)
- ニッタ(5)
- WTB(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 近畿製作所(3)
- ジョプラックス(3)
- アオイ(3)
- E-Value(2)
- 十川産業(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

リコイルホース RS PRO
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 黄。チューブ内径 = 5mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 81。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 8.5。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 52。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = 優れた柔軟性 / 維持性, 軽量, 優れた流動特性。。RS PROナイロンPAリコイルホースRoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PROナイロンPAリコイルホースRoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 44。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 30.5。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 28。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 12.5。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 52。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS Pro 6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスこのフレキシブル RS Pro Coil チューブ(コネクタ付き)は軽量で、加圧空気装置用に設計されています。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。流量特性に優れています。 このチューブは 81 巻線を備え、最大動作長は 6 m です両端のスプリング式スイベルカップリングは、 Coil を回して回すのに役立つ 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)です。この部品の動作温度は -20 → +65 ° C で、最大圧力 10 bar で機能します。Coil は青色で、 PUR (ポリウレタン)素材により、ねじれや摩耗に対する耐性に優れています。このチューブの内径は 5 mm 、外径は 8 mm です。 高品質に製造され、自動修理やロボット工学などのさまざまな用途で優れた性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 6 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 81 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ . PUR (ポリウレタン)製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 23。。RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。 PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。 このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ
RS PRO¥8,055税込¥8,8611個7日以内出荷最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = Black。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 赤。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS Pro 4 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 R 1/4 インチRS Pro のこの自己コイルエアホースは、従来のナイロンチューブよりもリコイルメモリが優れています。通常の室温での低圧用途向けに設計されています。 このコネクタ付き Coil チューブは、ポリウレタン製で、ねじれやつぶれに対する耐性があり、効率と耐用年数が向上しています。このホースは、可動長さが 4 m で、両端に 1/4 インチオススイベル継手が付いています。これにより、使用や取り付けが簡単になり、取り付けられている工具を保護できます。チューブの自己コイル特性により、作業環境を明確に保ち、つまずきの危険を回避することができます。Coil チューブは青で、赤( 700-5649 )又は黄( 700-5651 )のものもあります。 この Coil チューブは、耐油性と耐摩耗性に優れているため、ほとんどの作業環境に最適です。空圧機器やオートメーション装置に最適です。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .ポリウレタン( PUR )製 .色は青です . R 1/4 インチコネクタ .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作長は 4 m です .メーカーシリーズ USBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 黄。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 12mmカラー = 赤チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応











































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)