絞り込み
外径(Φmm)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
色
その他(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(2)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.2・0.25・0.4・0.5・1
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 八興
- モノタロウ(3)
- 潤工社(199)
- 千代田通商(199)
- NAC(長堀工業)(48)
- RS PRO(36)
- SMC(34)
- TRUSCO(23)
- CEJN(セイン)(18)
- 室本鉄工(15)
- エスコ(13)
- ニッタ(5)
- WTB(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 近畿製作所(3)
- ジョプラックス(3)
- アオイ(3)
- E-Value(2)
- 十川産業(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(1)
18(1)
22(1)
26(1)

【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ
八興¥619~税込¥681~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ
八興¥379~税込¥417~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ
八興¥319~税込¥351~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ
八興¥919~税込¥1,011~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ
八興¥259~税込¥285~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ
八興¥769~税込¥846~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ
八興¥529~税込¥582~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】スプリングホース 19×26mm E-SP-19シリーズ
八興¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 6×11mm E-TB-6シリーズ
八興¥219~税込¥241~1本7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ
八興¥189~税込¥208~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ
八興¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ
八興¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥329~税込¥362~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16
【カット品】スプリングホース 50×62mm E-SP-50シリーズ
八興¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から5日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ
八興¥2,398~税込¥2,638~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ
八興¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ
八興¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ
八興¥909~税込¥1,000~1本5日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ
八興¥569~税込¥626~1本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ
八興¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ
八興¥589~税込¥648~1本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
KYコイル
八興¥5,998~税込¥6,598~1本14日以内出荷補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応










![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)