絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC220(4)
幅(mm)
- 20
- 25(8)
- 30(26)
- 35(3)
- 40(11)
- 50(20)
- 60(8)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(27)
- 120(4)
- 122(6)
- 125(4)
- 140(2)
- 150(16)
- 180(3)
- 200(12)
- 220(3)
- 250(11)
- 300(9)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
容量(kW)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
ブランド
- ヤガミ(3)
- 東京技術研究所(1)
- 中日本ヒーター(1)
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC220(4)

バンドヒーター ノズルタイプ
中日本ヒーター¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥9,798税込¥10,7781台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
クリーンルーム用リボンヒーター
東京技術研究所¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100