絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(5)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
幅(mm)
  • 50
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 30(22)
  • 40(3)
  • 80(2)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 122(2)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(6)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 50~60未満(4)
  • 100~120未満(4)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
容量(kW)
  • 0.015(3)
  • 0.02(1)
  • 0.03(4)
  • 0.045(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(3)
  • 0.09(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
ブランド
  • オーエムヒーター(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • 東京技術研究所(1)
  • 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(5)
AC200(2)
AC220(1)
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)オーエムヒーター
7,420税込8,162
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1.5
バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ノズルタイプ中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
ラバーヒーター TRUSCOラバーヒーターTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>オーエムヒーター
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000取扱説明書(0.15MB)
クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所クリーンルーム用リボンヒーター東京技術研究所
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
バンドヒーター・ラバーヒーター