コンパクト19インチラック(9U)サンワダイレクト翌々日出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60色ブラック仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)23.5最小寸法(mm)【マウント有効】264最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
チェアサンワダイレクト翌々日出荷
通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
二軸多機能稼働肘を採用。
上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
背凭れの裏に服をかけておけるハンガーを装備。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、 高耐荷重、 ハンガー付、 ヘッドレスト(可動式)、 大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチ色ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)755全高(mm)1080~1390キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE背もたれハイ、ランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式座面高さ(mm)465~535組立時間約20分材質(座面)メッシュ生地メッシュ総耐荷重(kg)125色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール六角レンチ(mm)5組立人数1ランバーサポートあり色(座面)ブラックキャスターの有無あり
オープンサーバーラックサンワダイレクト翌々日出荷
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(24U)
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×850×1218色ブラック仕様【ユニット数】24、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品キャスター、アジャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【マウント有効】650~800使用工具手袋組立時間30分色(マンセル値)N2.0総耐荷重(kg)200六角レンチ(mm)4
19インチサーバーラックサンワダイレクト翌々日出荷
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
仕様個口数:3個口付属品キャスター、アジャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm色(マンセル値)N2.0アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数36U組立人数1
チェア_レーシングコクピットサンワダイレクト翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。付属品六角レンチ幅(mm)485色ブラック高さ(mm)1080形式ノックダウン奥行(mm)1363使用工具手袋キャスターなし張地PUレザー背もたれ座面角度調節/ハイ肘掛なし機能リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)270材質(座面)モールドウレタン入数1総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
レーシングコクピットサンワダイレクト翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
背リクライニング、座面前後調節可能。
各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。
対応ハンドルコントローラ確認中。
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能付属品六角レンチ材質張地:布張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/FRP(繊維強化プラスチック)/ナイロン質量(kg)29色ブラック使用工具手袋キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1285~1515×1035~1160生産国中国組立時間40分総耐荷重(kg)80リクライニング4段階リクライニング六角レンチ(mm)5組立人数1人
機器収納ボックス(H580)サンワダイレクト4日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H580でデスク下収納ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580色ブラック仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
デスク 手動昇降 児童向けサンワダイレクト4日以内出荷
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(520~780mm)子供の成長に合わせて高さを変えることができます。高さ調整ハンドルは前側にあり、デスクを壁に寄せたり、シェルフを置いたりしても調整の際に動かす必要がありません。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。反射防止仕上げの天板は、耐摩耗性耐傷性があり、水性ペンの落書きや汚れも簡単に拭き取れます。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。チルトした際にものが落ちないようにストッパーがあります。簡単に取り外しもできます。本や小物文房具を収納できるシェルフが標準装備です。シェルフにはレールに引っ掛けて使用するペントレーと小物入れ、ペンや消しゴムなど入れておく小さな引き出しが標準装備です。シェルフ中間部には伝統を設置した際のコードを背部に回せるようにスペースを空けています。移動可能な金属製ハンギングボードは、マグネット使用貼り付けに対応し、お子さまが学習計画を立てやすくなります。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。電源を取るためのタップを設置できるトレーが標準装備です。(脚フレームの補強板に引っ掛けて使用します)デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。
その他組立説明書あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、引き出し/樹脂、シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、タブレットホルダー樹脂、タップ収納トレー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)38.8色薄い木目備考ノックダウン組立式(お客様組立)天板耐荷重(kg)50寸法(cm)100.5×62×91.5~118保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)80
チェアサンワダイレクト翌々日出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ヘッドレスト付き、取り外して使うことも可能です。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 ナイロンメッシュ色ブラック寸法H(mm)(背もたれ)560キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュ背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能寸法W(mm)(背もたれ)445梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)610、(最大)760座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470生地メッシュ総耐荷重(kg)120色(シェル)シルバー材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン脚幅(mm)700六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック
チェアサンワダイレクト翌々日出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 ナイロンメッシュ色ブラック寸法H(mm)(背もたれ)560キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュ背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能寸法W(mm)(背もたれ)445梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)610、(最大)760座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470生地メッシュ総耐荷重(kg)120色(シェル)シルバー材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン脚幅(mm)700六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック
デスクサンワダイレクト翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)12キャスターなし寸法D(mm)(天板)602定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1202コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)45アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
デスクサンワダイレクト翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
傘立て永井興産税込¥4,618~¥4,198~