ジャスティス デスク
ウォールナット木目とスチールを組み合せたスタイリッシュなデスク
上質な空間を演出する美しい木目が特徴のウォールナット天板。
ブラックスチールと組み合わせた雰囲気あるデザイン。
場所を取らず気軽に置ける奥行き40cmの省スペース設計。
幅は85cmあり趣味やワークデスクなど多用途に対応。
パソコン作業にも最適です。
・場所を取らず気軽に置ける奥行き40cmの省スペース仕様
・パソコン作業に最適なスマートなデスク
・アジャスター付
・ウォールナット木目
・組立商品
- 用途
- デスク・机・ワークデスク・勉強机・作業机・パソコンデスク・作業テーブル・作業台・ミシン台・木製デスク・オフィス・店舗
- 材質
- 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)・金属(鋼)
- 質量(kg)
- 6.6
- 色
- ブラウン
- 耐荷重
- 15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×400×720
- 塗装
- 粉体塗装
- テイスト
- 北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク の新着商品
カテゴリ












