曜日別特売

レザー調 収納スツール

レザー調 収納スツール - 公成レザー調 収納スツール - 公成

程よいクッション性で座り心地の良い収納スツール。座面を開ければたっぷりの収納スペースになっています。シンプルなデザインだから空間との馴染みも良く、部屋の収納力を拡張できる便利なアイテムです。

材質
構造部:繊維板、張り材:塩化ビニール、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)
80
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CL-61-BK 7808733978087339CL-61-BK幅380×奥行380×高さ380
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
CL-62-BK 7808734878087348CL-62-BK幅760×奥行380×高さ380
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする