壁面取付タイプ ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
ベルトラックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
スリムフレームLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ フックキャッチLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上へアライン仕上材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.5サイズ(ベルト)H840×長さ3m質量(g)9500ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
傘立て永井興産税込¥4,618~¥4,198~