絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • シャープ(48)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • ダイキン工業(34)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(11)
  • cado(10)
  • エスコ(9)
  • 日立(9)
  • マスクフジコー(9)
  • 旭東(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • 岩崎電気(8)
  • Blueair(8)
  • カルテック(8)
  • アコブランズジャパン(8)
  • オーム電機(7)
  • フェローズ(7)
  • ダイソン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173 Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173

    Acer(エイサー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
    質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240
  • Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
  • Acerpure Cool (空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure Cool (空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
  • Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
    ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
  • Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
    付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング質量(kg)4.22ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDC モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。保証期間2年風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)タイマー1/2/4/8/12時間スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
  • Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
    付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター質量(kg)6.34ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850定格出力(W)65騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)保証期間2年風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフタイマー1/2/4/8/12時間首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
空気清浄機