Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター

Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター - ダイソン

1台3役のシンプルモデル。冬はヒーターとして、夏は扇風機として、常に空機清浄機として。
【検知】空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。
【空気清浄】密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去します。
【密閉性】微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。
【循環】Air Multiplier テクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届けます。
【年間を通して使用できる】夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄ファンヒーターとして使えます。
【ナイトモード】静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光します。
【安全への配慮。お手入れも簡単】お手入れが大変なカバーや羽根がありません。

質量(kg)
5.29
色
ホワイト
電圧(V)
100
消費電力(W)
(涼風モード)2/50、(温風モード)1400
スイッチ
転倒オフスイッチ:あり
モーター
ブラシレスDCモーター
センサー
微粒子(ホコリ)センサー、温度センサー
電源コード(m)
1.8
首振角度(°)
45/90/180/350
機能
360°グラスHEPAフィルター、活性炭フィルター、AirMultiplier(エアマルチプライアー)テクノロジー
設定温度(℃)
1~37
運転音(dB)
(涼風モード)23.8/49.0、(温風モード)34.9/45.3
適合床面積
【空気清浄】8畳(30分)/25畳(60分)、【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×24.8×76.4
風量調整
10段階
タイマー
1、2、4、8時間
リモコン
あり
花粉モード
あり
上下角度調節
(角度)前8.5°、後10°
内容量
1台
注意
※フィルター性能は欧州規格EN1822に準拠し第三者機関IBR-SGS(米国)が実施したPM0.1の粒子を対象としたフィルター試験結果。
※自社および第三者機関[CHEARI(中国)]が実施した酢酸、アセトアルデヒド、アンモニア[(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)]、ホルムアルデヒド、ベンゼン[中国標準規格(GB/T18801)]、NO?[自社規格(DTM-003282)]の測定試験結果(括弧内は準拠した規格を示します)。実際の使用状況により除去率が異なります。前記以外の有害ガスについては確認していません。
※欧州規格EN1822に準拠し、第三者機関SGS-IBR(米国)が2023年に実施した、0.1μm以下の粒子を対象に最大風量にて行ったフィルター性能試験結果。前記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM0.1とは0.1μm以下の大きさの微小粒子状物質です。
※空気清浄機能は自社規格TM-003711に基づく81m3の空間で空気清浄能力を測定した自社試験結果。ヒーター機能は自社規格DTM961に基づく35m3の空間を暖める能力を測定した自社試験結果。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854116HP10 WW
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする