絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(16)
  • 1000~1200未満(1)
高さ(mm)
  • 600~900未満(6)
  • 900~1200未満(5)
  • 1200以上(6)
引出し
  • なし(1)
耐荷重(kg)
  • 25(1)
  • 80(2)
  • 200(9)
  • 250(6)
ホルダー数
  • 20
  • 12(11)
  • 15(16)
  • 18(30)
  • 21(18)
  • 24(69)
  • 25(13)
  • 28(24)
  • 30(38)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
  • 100(11)
棚段数
  • 3(1)
  • 4(1)
3・4
ストッパー
  • あり(11)
あり
  • 色グリーン(13)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
グリーン・パープル・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
奥行(mm)
  • 400~600未満(7)
  • 600~800未満(10)
400~600未満・600~800未満
キャスター径(Φmm)
  • 100(16)
100
材質(本体)
  • スチール(5)
  • 樹脂(1)
スチール・樹脂
材質(車輪)
  • ウレタン(11)
  • ナイロン(9)
ウレタン・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(9)
  • 自在×4(3)
固定×2、自在×2・自在×4
ブランド
  • サカエ(9)
  • 大阪製罐(5)
  • TRUSCO(2)
  • SHUTER(1)
サカエ・大阪製罐・TRUSCO・SHUTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(16)
1000~1200未満(1)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック大阪製罐
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)29高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン SHUTERツーリングワゴンSHUTER
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
OS ツーリングワゴン(引出し付き) 大阪製罐OS ツーリングワゴン(引出し付き)大阪製罐
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。 引出し付きで先端工具もセットで一括管理! キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ) 均等耐荷重200kg/台 組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン BT・NT50兼用 TRUSCOツーリングワゴン BT・NT50兼用TRUSCO
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCOツーリングワゴン片面移動式TRUSCO
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80引出しなし
ツーリングワゴン(トレー付) サカエツーリングワゴン(トレー付)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン