絞り込み
間口(mm)
- 600~800未満(16)
- 1000~1200未満(1)
引出し
- なし(1)
高さ(mm)
- 600~900未満(6)
- 900~1200未満(5)
- 1200以上(6)
耐荷重(kg)
- 25(1)
- 80(2)
- 200(9)
- 250(6)
ホルダー数
- 20
- 12(11)
- 15(16)
- 18(28)
- 21(18)
- 24(67)
- 25(13)
- 28(24)
- 30(36)
- 32(22)
- 33(22)
- 35(21)
- 36(31)
- 40(32)
- 42(21)
- 45(14)
- 48(40)
- 60(25)
- 72(13)
- 100(11)
- ホルダー数をもっと見る
棚段数
- 3(1)
- 4(1)
3・4
奥行(mm)
- 400~600未満(7)
- 600~800未満(10)
400~600未満・600~800未満
ストッパー
- あり(11)
あり
色
グリーン(13)
パープル(2)
ブラウン(3)
ブラック(3)
ホワイト(1)
レッド(1)
グリーン・パープル・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
材質(本体)
- スチール(5)
- 樹脂(1)
スチール・樹脂
材質(車輪)
- ウレタン(11)
- ナイロン(9)
ウレタン・ナイロン
キャスター
- 固定×2、自在×2(9)
- 自在×4(3)
固定×2、自在×2・自在×4
キャスター径(Φmm)
- 100(16)
100
ブランド
- サカエ(9)
- 大阪製罐(5)
- TRUSCO(2)
- SHUTER(1)
サカエ・大阪製罐・TRUSCO・SHUTER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
「間口(mm)」から絞り込む
600~800未満(16)
1000~1200未満(1)

ツーリングワゴン
SHUTER¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から8日以内出荷ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン色ホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
ツーリングワゴン
サカエ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン BT・NT50兼用
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン(NT・BT用)
大阪製罐¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック
大阪製罐¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷棚板フラット型で安定感抜群です。材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック
大阪製罐¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷棚板フラット型で安定感抜群です。材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)29高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
OS ツーリングワゴン(引出し付き)
大阪製罐¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。 引出し付きで先端工具もセットで一括管理! キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ) 均等耐荷重200kg/台 組立式用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
ツーリングワゴン
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン片面移動式
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式色グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80引出しなし
ツーリングワゴン(トレー付)
サカエ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)
サカエ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応