グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
成分シリコーンオイル
トラスコ品番126-2564
色ベージュ
容器仕様チューブ
容量(g)100
ちょう度240~280
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度220~280
増ちょう剤フッ素樹脂
基油フッ素オイル
アズワン品番6-373-02
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
グリス種類シリコーングリース
トラスコ品番126-2572
色ベージュ
質量(g)231
使用温度範囲-30~170℃
ちょう度240~280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量220mL
1本(220mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。
摘要エアゾール式
使用温度範囲-30~170℃
仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性
トラスコ品番813-0529
色ベージュ
滴点(℃)200以上
離油度10%以下
混和ちょう度240~280
耐水性10%以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100mL
グリス種類シリコーングリース
1本(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。
仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4
色青色
配合Li複合/鉱物油
混和ちょう度250(25℃)
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格
特性耐熱性、機械安定性、防水性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。