絞り込み
ちょう度
- 1号と2号の中間(1)
色
イエロー系(1)
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(23)
- BOLL(7)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- NOKクリューバー(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(184)
- THK(8)
- TRUSCO(20)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(40)
- ケマーズ(23)
- コスモ石油(7)
- ダイゾー(26)
- ダイゾーニチモリ(28)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(29)
- 出光NTG(66)
- 協同油脂(51)
- 呉工業(クレ)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

耐熱・耐寒潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら