絞り込み
ちょう度
- 1号と2号の中間(1)
色
イエロー系(1)
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(7)
- BOLL(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- PRO-Holts(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- スリーボンド(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 呉工業(クレ)(6)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る
特価

耐熱・耐寒潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら