グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の付着性を有した、極圧剤含有のウレアグリース。グリースが潤滑面に居残るため耐荷重性を持ち、リチウムグリースよりも。耐熱性・耐水性に優れています。
用途油圧ショベル、アスファルトフィニッシャの全給脂箇所に使用できます。 危険物の類別非危険物
1箱(420mL×20本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐水・せん断安定性に優れたリチウムグリースです。極圧剤配合で、耐荷重性や焼き付き防止性に優れます。
用途建機のピン、プッシュ、旋回ギヤ、軸受、摺動部など様々な箇所に使用可能です。 危険物の類別非危険物
1箱(420mL×20本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷