絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧グリース・汎用 BR1-S デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-Sデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
12日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番124-0135質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用6166グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6166グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
329,800税込362,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ特性消音性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用6159-1グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6159-1グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
219,800税込241,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
質量(kg)18容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ビットグリス 京セラインダストリアルツールズビットグリス京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1本(150g)
8日以内出荷
適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
AMBLYGON TA30/2 NOKクリューバーAMBLYGON TA30/2NOKクリューバー
69,980税込76,978
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐熱性、耐水性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU 30 NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30NOKクリューバー
23,980税込26,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-10~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
NOXLUB KF0921 NOKクリューバーNOXLUB KF0921NOKクリューバー
229,800税込252,780
1缶(1kg)
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-65~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE配合多目的グリース Synco ChemicalPTFE配合多目的グリースSynco Chemical
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
アズワン品番1-5584-05危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2227容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2226容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2225容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8917容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 3号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番808-2212容量(kg)2.5主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 3号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8861容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリSグリース 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1セット(420mL×20個)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番808-2221容量(mL)420主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2211容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2213容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8879容量(kg)16危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2214容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8887容量(kg)16危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2222容量(mL)420危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
59,980税込65,978
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2210容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
57,980税込63,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2215容量(mL)420主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 2.5kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
20,980税込23,078
1セット(2.5kg×2缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2217容量(kg)2.5主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 1L ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 1Lダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(1L×4缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2216主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番541-8895容量(kg)16主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
NEW-SL PS70 2号 1kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 1kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1セット(1kg×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番808-2207容量(kg)1危険物の類別非危険物
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
89,980税込98,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。トラスコ品番808-2205容量(mL)420使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
NEW-SL PM70 2号 1kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 1kgダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1セット(1kg×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番808-2206容量(kg)1危険物の類別非危険物
NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16Kデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
159,800税込175,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(15kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
179,800税込197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑白色半透明仕様稠度#1トラスコ品番128-7536使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
179,800税込197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
94,980税込104,478
1缶(18L)
7日以内出荷
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に透明容器使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーサーモグリースTS BALBIS(バルビス)パワーサーモグリースTSBALBIS(バルビス)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス混和ちょう度288(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~250使用目的メンテナンス、潤滑外観白色バター状基油メチルフェニルシリコーン
グリース