絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 801812
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALLTIME JFU152 NOKクリューバーALLTIME JFU152NOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
NOXLUB KF1920 NOKクリューバーNOXLUB KF1920NOKクリューバー
199,800税込219,780
1缶(1kg)
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BARRIERTA IS/V NOKクリューバーBARRIERTA IS/VNOKクリューバー
199,800税込219,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリースタイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA JFE 550 NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(1kg)
8日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152NOKクリューバー
49,980税込54,978
1缶(1kg)
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L32NOKクリューバー
53,980税込59,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX SUPER LDS18 NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバーISOFLEX PDB38 CX2000NOKクリューバー
459,800税込505,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニースプレーグリース(機械用) 出光興産ダフニースプレーグリース(機械用)出光興産
25,980税込28,578
1箱(200mL×20本)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバーBARRIERTA L55/0 H1NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(1kg)
8日以内出荷から63日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
グリース