絞り込み
粒度・番手
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボ万(11)
- SK11(10)
- エスコ(5)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 道刃物工業(4)
- アイウッド(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- Jupiter(2)
- 菊堂(2)
- 豊稔企販(2)
- 岡崎精工(1)
- 貝印(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- 大和製砥所(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「粒度・番手」から絞り込む

ダイヤモンド角砥石
貝印¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷超微粒のダイヤモンドを使用しており、仕上刃付けも可能スピーディーに研げる・目詰まりしにくい・水をつけても使える使いやすさを追求した砥ぎ台ステンレス・ハガネ・セラミック・チタン兼用材質ステンレススチール・ABS樹脂・合成ゴムサイズ(mm)254×94×40
ダイヤ砥石#240/240
豊稔企販¥1,698税込¥1,8681本15日以内出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/240全長(mm)220
ダイヤモンド砥石
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品サビ取り液、砥石台材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)長さ(mm)210幅(mm)75厚さ(mm)11
工芸アートナイフ専用 砥石セット
道刃物工業¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷工芸アートナイフ専用砥石セット。用途ペーパークラフトセット内容荒砥石(#800)、仕上げ用ラッピングフィルム(#2000)砥石サイズ(mm)130×40×25適合材木フィルム寸法(mm)216×70
ダイヤモンド板 細目 #600
道刃物工業¥3,500税込¥3,8501枚6日以内出荷ダイヤケアー専用交換品。刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用。用途木彫全般粒度#600寸法(mm)50×150タイプ細目適合材木
ダイヤモンド板 荒目 #300
道刃物工業¥3,500税込¥3,8501枚6日以内出荷ダイヤケアー専用交換品。刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたい時に使用。用途木彫全般粒度#300寸法(mm)50×150タイプ荒目適合材木
軸付ダイヤモンド砥石
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。用途ガラス彫刻、バードカービング等。材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス
ダイヤモンド修正器 「空母」
シャプトン¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
さざ波
NORITAKE(ノリタケ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷切味の良い波型設計の電着タイプのダイヤモンド砥石です。用途刃物の研磨など。長さ(mm)205幅(mm)70粒度1000高さ(mm)10
ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ)
三京ダイヤモンド工業(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応
アトマラッパー
ツボ万¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
アトマエコノミー 台無
ツボ万¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)寸法(mm)75×210×12RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナーDS-4 エコノミー 台無
ツボ万¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷用途カンナ刃、機械刃物、包丁などに。材質S45C粒度#1000厚さ(mm)12ダイヤ寸法(mm)60×210RoHS指令(10物質対応)対応





















![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)