絞り込み
粒度・番手
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボ万(11)
- 永興電機工業(10)
- SK11(10)
- エスコ(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 道刃物工業(4)
- アイウッド(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- Jupiter(2)
- 菊堂(2)
- 豊稔企販(2)
- RS PRO(2)
- 岡崎精工(1)
- 貝印(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「粒度・番手」から絞り込む

ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
面直し用ダイヤモンド砥石
SK11(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
両面ダイヤモンド砥石
trad(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両面使えるダイヤモンド砥石! 作業性抜群のラバー製砥石台付き 耐久性抜群のチタンコーティング加工 荒研ぎ面#400、仕上げ面#1000質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×75×12
ダイヤモンドポリッシュパッド
(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991式当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25
携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ
菊堂¥959税込¥1,0551個当日出荷いつでもどこでも再研磨。携帯に便利なカラビナ付。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。水で濡らさずそのまま使える用途鎌・ナタ・カット鎌に寸法(mm)165×70×20仕様荒・仕上用付属品カラビナ付質量(g)85
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正砥石サイズ(mm)90×55タイプメタル電着適合材石材、ガラス、セラミックなど
砥石台付きダイヤモンド砥石
Jupiter(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75
ダイヤモンドプレートS
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドハンドシャープナー
剣(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。全長(mm)270ダイヤ寸法(mm)150材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABS
両面ダイヤモンド砥石(台付)
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)材質(台)アルミ
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途石材用の汚れ落とし。対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。対象鏡・ガラス用材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
ダイヤドレッシングストーン WA#180H 100×30×25
大和製砥所¥8,498税込¥9,3481セット(10個)当日出荷乾式、湿式で簡潔にドレッシング出来ます。トラスコ品番812-1842幅(mm)30厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)160
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途衛生陶器用の汚れ落とし。対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800
ジーベックテクノロジー¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800色グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤモンドスティック砥石(平型)
ジーベックテクノロジー¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤケアー
道刃物工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材木
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。仕様桐箱入り付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
両面ダイヤモンド砥石
Jupiter¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。粒度#400、#1000付属品ケース材質(砥石台・ケース)ABS材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
アトマエコノミー 台付
ツボ万¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)
ダイヤモンドシャープナー
トップマン[工具・金物]¥789税込¥8681個3日以内出荷サッとなぞるだけで包丁、ハサミ等の切れ味を再生することができます。平面研磨と曲面研磨が1本で可能です用途包丁・ハサミ・鎌・ナイフ・チップソーなどの研磨に粒度#600全長(mm)170色グリーン
ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。 超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等粒度400寸法(mm)約210×75×16
軸付ダイヤモンド砥石
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。用途ガラス彫刻、バードカービング等。適合材ガラス材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。樹脂製の浴槽・壁・床やアクリルガラスなどの汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途樹脂用の汚れ落とし。対象樹脂用材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン
ダイヤモンド砥石
京セラインダストリアルツールズ¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷粒度#180外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)厚さ(mm)1.05適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)




































![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)








![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)