絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(81)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • LED LENSER(49)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(34)
  • タジマツール(TJMデザイン)(33)
  • FENIX(フェニックス)(31)
  • プリンストン(28)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • ZEXUS(ゼクサス)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電池式(8)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • その他(1)
使用電池
  • 単3乾電池(3)
  • 単4乾電池(6)
  • 専用充電池(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
最大点灯時間
  • 10時間未満(3)
  • 10~19時間(1)
  • 20~29時間(1)
  • 30~39時間(3)
  • 40~49時間(1)
  • 50~59時間(2)
  • 80~89時間(1)
  • 100時間以上(3)
10時間未満・10~19時間・20~29時間・30~39時間・40~49時間・50~59時間・80~89時間・100時間以上
照射距離(m)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(1)
60~70未満・100~200未満
保護等級
  • IP42(1)
  • IP64(3)
  • IPX3(1)
  • IPX4(3)
IP42・IP64・IPX3・IPX4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDネックライト SK11充電式LEDネックライトSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30W
乾電池式LEDキャップライト SK11乾電池式LEDキャップライトSK11(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
8,698税込9,568
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです明るさ最大1000lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100
充電式リーフライト クリップ SK11充電式リーフライト クリップSK11
8,398税込9,238
1個
当日出荷
設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
充電式LEDキャップライト SK11充電式LEDキャップライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LED
作業用LEDライト SK11作業用LEDライトSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
クリップ SK11クリップSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4インチネジ穴に取り付けれるクリップです。簡単に固定できるクリップです。
用途LEDリーフライト用。ねじ径1/4インチ
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)125(High)/60(Low)使用電池単4乾電池×3本連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです上下角度切替機能付き単3乾電池1本で長く使えるタイプです赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/20(Low)使用電池単3乾電池×1本連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)90
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当最大点灯時間36時間
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
3,798税込4,178
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大470lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)使用電池単3乾電池×3本連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)40
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できるブーストモードで最大120lmの明るさですIP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/10(Low)使用電池単4乾電池×1本連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
6,598税込7,258
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大500lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4光色昼光色照射角度(°)40
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間17.5時間
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間110時間
ヘッドライト