絞り込み
電源タイプ
- 充電式(4)
- 電池式(8)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(3)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
使用電池
- 単3乾電池(3)
- 単4乾電池(6)
- 専用充電池(2)
照射距離(m)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(3)
- 10~19時間(1)
- 20~29時間(1)
- 30~39時間(3)
- 40~49時間(1)
- 50~59時間(2)
- 80~89時間(1)
- 100時間以上(3)
電球の種類
LED(8)
LED
保護等級
- IP42(1)
- IP64(3)
- IPX3(1)
- IPX4(3)
IP42・IP64・IPX3・IPX4
ブランド
- SK11
- モノタロウ(7)
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(78)
- LED LENSER(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(18)
- エスコ(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LEDネックライト
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
充電式LEDキャップライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDキャップライト
SK11(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
SK11¥8,698税込¥9,5681個当日出荷充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)保護等級IPX4充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
充電式リーフライト クリップ
SK11¥8,398税込¥9,2381個当日出荷設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
作業用LEDライト
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)保護等級IP64使用電池単3乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂全光束(Lm)125(High)/60(Low)保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)保護等級IP64充電時間(時間)約4光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当電球の種類LED最大点灯時間36時間
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/10(Low)保護等級IP64使用電池単4乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
乾電池式LEDヘッドライト
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間17.5時間
LEDヘッドライト
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間110時間