絞り込み
ブランド
  • STAR☆LIGHT
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(86)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • LED LENSER(49)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • プリンストン(30)
  • FENIX(フェニックス)(29)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • HIGH:約400、LOW:約80(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間(1)
10時間未満・HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間
保護等級
  • IP42(1)
IP42
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライトSTAR☆LIGHT
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
その他ヘッド角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LED
LEDヘッドライト充電式 STAR☆LIGHTLEDヘッドライト充電式STAR☆LIGHT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・モード切替スイッチを押していくと、モードが変わり、HIGH→LOW→点滅→消灯の順に点灯します。・インスタントオフスイッチ:各点灯モードにて約5秒経過後スイッチを押すと消灯します。・
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど付属品ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル(50cm)材質(本体)ABS本体質量(g)約140(充電池含む)光源CREE LED 白色×1モード切替【点灯】HIGHーLOWーSOS使用電源内臓リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh充電時間約5時間電池寿命充電回数約500回明るさ(Lm)HIGH:約400、LOW:約80防水性IP64点灯時間HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間
ヘッドライト