ヘッドライト本体 (20) カテゴリ: ヘッドライトブランド: オーム電機すべて解除
USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ オーム電機 3日以内出荷
USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
用途 夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。 電源 USB充電式 連続使用時間(時間) HIGH約1.5 固定方法 マグネット式 点灯方式 HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅 内蔵電池 リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 光束(Lm) 最大1000 防水性 IPX4 照射距離(m) 80 照射範囲 長距離 取扱説明書 (1.4MB)
USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ オーム電機 3日以内出荷
USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
用途 近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。 電源 USB充電式 連続使用時間(時間) HIGH約2.5 固定方法 マグネット式 点灯方式 HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅 内蔵電池 リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 光束(Lm) 最大800 防水性 IPX4 照射距離(m) 30 照射範囲 ワイド 取扱説明書 (1.4MB)
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機 当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm) 25 本体質量(g) 約67(電池別) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約20 照射距離(m) 約20 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機 当日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品 USB充電ケーブル 質量(g) 68 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×43×33 保護等級 IPX4 光源 白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間 約2.5時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間 LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間 光束(Lm) 【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120 照射距離(m) 100 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 取扱説明書 (1.3MB)
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g) 約55(電池含まず) 保護等級 IPX3(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×46×37(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約100 照射距離(m) 約75 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機 当日出荷
ライトの角度調整機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約72 全光束(Lm) 約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×49×42 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN 光源 白色系LED 1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 照射距離(m) 約100 取扱説明書 (1.35MB) 電球の種類 LED
LEDミニヘッドライト オーム電機 当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品 ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g) 約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm) (約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源 リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級 IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間) High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm) High…約25、Low…約10 関連資料 (0.45MB)
LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機 当日出荷
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g) 約62(電池別) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×49×44(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 照射距離(m) 約65 取扱説明書 (1.25MB) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機 当日出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g) 約42(電池別) 保護等級 IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×44×31(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 照射距離(m) 20 取扱説明書 (0.58MB) 電球の種類 LED
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機 当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます
3点式ヘッドバンド
100ルーメン、1308カンデラの明るさ
防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約72 全光束(Lm) 約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×53.5×46 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単3形乾電池2本(別売) 電源タイプ 電池式 照射距離(m) 約72 取扱説明書 (1.22MB) 電球の種類 LED
LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機 (1件のレビュー) 翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載スポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ175ルーメン(HIGHモード)連続点灯 約2.5~7.5時間IPX4の防水仕様照射距離は40m軽量ボディ
質量(g) 38(電池別) 電源 単3形乾電池1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×29×35 保護等級 IPX4 光源 白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可) 連続点灯時間 HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光束(Lm) 【HIGH】175【LOW】60 照射距離(m) 40 取扱説明書 (1.33MB)
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機 3日以内出荷
COB+LEDのコンビネーション USB充電式 4モード切替機能 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
付属品 USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中 質量(g) 56 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可) 保護等級 IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×37×31 光源 白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間 3時間(300回充放電可能) 連続点灯時間 【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間 光束(Lm) 【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。 防水仕様 IPX4 照射距離(m) 41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します) 定格入力 DC5V 0.56A(最大) 取扱説明書 (1.26MB)
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機 翌々日出荷
USB充電式(Type-C)面発光(ランタン)、スポット点灯スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付き吊り下げフック付きヘッド部角度調整可能明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)バッテリー消耗通知連続点灯 約3~13時間IPX4の防水仕様照射距離は約66m
付属品 USB充電ケーブル 質量(g) 47 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×36×30 保護等級 IPX4 光源 白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間 約1時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間 HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間 光束(Lm) 【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45) 照射距離(m) 66 定格入力 DC5V 1A(最大) 取扱説明書 (1.28MB)
LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機 翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えにスポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ350ルーメン(HIGHモード)バッテリー残量表示連続点灯約2~4時間防水仕様 IPX4照射距離 約112mUSB充電式 Type-C
付属品 USB充電ケーブル 質量(g) 74 電源 リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×35×39 保護等級 IPX4 光源 白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間 約3時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間 HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間 光束(Lm) 【HIGH】350【 LOW】100 照射距離(m) 112 定格入力 DC5V 0.5A(最大) 取扱説明書 (1.43MB)
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機 3日以内出荷
最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付きライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らすヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
付属品 USBケーブル・ヘッドバンド・電池 質量(g) 約91(電池除く) 電圧(V) 3.6 電源 DC5V・1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 94×31×47 機能 角度調整・マグネット付・給電機能 バッテリー容量(mAh) 2600 充電方式 USB Type-C 光束(Lm) 550(HIGH)、200(MID)、40(LOW) 明るさ(Lm) 1300(BOOST) 防水性 IPX4 照射距離(m) 90 取扱説明書 (1.82MB) 連続点灯時間(時間) 約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ オーム電機 欠品中
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面にしっかり固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、作業スタイルに合わせて使い分け可能です。最大600ルーメンの明るさで、約75m先まで照射できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5モード切替に対応しています。ヘッド角度を調整できる可動ヘッドを採用しています。IPX4相当の防まつ構造です。
用途 夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の非常用照明に。両手を使う作業時の補助ライトとして使用できます。車庫や金属棚などへの簡易固定照明としても便利です。 電源 単4形乾電池×3本(別売) 固定方法 マグネット式 点灯方式 HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅 光束(Lm) 最大600 防水性 IPX4 照射距離(m) 75 照射範囲 長距離 取扱説明書 (1.31MB)
LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 オーム電機 翌々日出荷
メイン&セカンドライトで明るさ調整点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)連続点灯 約3~18時間IPX4の防水仕様照射距離は65mヘッド部角度(0~60°)調整可能
質量(g) 42(電池別) 電源 単4形乾電池2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×36×34 保護等級 IPX4 光源 白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可) 連続点灯時間 点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光束(Lm) 【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20 照射距離(m) 65
LEDヘッドライト オーム電機 3日以内出荷
SOS救難モールス信号点滅機能付き
5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード
可動ヘッドでライトの角度調整ができます
連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間
防水保護等級IPX4の防まつ形
単4形乾電池3本使用(別売)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g) 約63(電池含まず) 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可) 使用電源 単4形乾電池3本(別売) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約400 照射距離(m) 約90 取扱説明書 (1.66MB) 電球の種類 LED
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ オーム電機 3日以内出荷
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。最大600ルーメンの明るさを確保しています。HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。
用途 夜間作業や屋内外の軽作業に。災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。 電源 単4形乾電池×3本(別売) 固定方法 マグネット式 点灯方式 HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅 光束(Lm) 最大600 防水性 IPX4 照射距離(m) 25 照射範囲 ワイド 取扱説明書 (1.29MB)
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機 3日以内出荷
COBで広く明るく照らす 明るさ2段階調光 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
質量(g) 60(電池別) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×45×36 光源 白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可) 連続点灯時間 【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。 光束(Lm) 【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。 防水仕様 IPX4 照射距離(m) 29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します) 取扱説明書 (1.21MB)