LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。電源タイプ電池式防水保護等級Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF351Dタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトE502Dセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)3000
LEDヘッドライトC502Dセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)保護等級IPX4使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用
LEDヘッドライトF351Dタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4
LEDヘッドライトE421Dタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトC501Dセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトF281Dタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4
LEDヘッドライトF421Dタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF352Dタジマツール(TJMデザイン)7日以内出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDヘッドライトC421Dセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトF502Dタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4