絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本スプリュー(20)
- アキュレイト(17)
- エスコ(8)
- ツガミ(8)
- ノーブランド(3)
- アドバネクス(2)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- リコイルジャパン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- フェルケル(1)
エコロジープロダクト

スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
ねじインサート用 挿入工具
(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)
goot(太洋電機産業)¥799税込¥8791本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
スプリューS型挿入工具
日本スプリュー(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ねじ式挿入工具
リコイルジャパン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。用途インサートの挿入に全長(mm)130先端形状タング溝有り
プロ用ヘリサートキット
ツガミ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から4日以内出荷穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット 作業手順を箱裏面に記載用途破損しためねじの補修セット内容P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)
アキュレイト¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス挿入工具(ロッキング専用)
アキュレイト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具 INP M8X1.25
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
インサート挿入工具
フェルケル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。トラスコ品番712-4393材質工具鋼使用ボルトねじ(mm)M14
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
エスコ¥23,500~税込¥25,850~1本翌々日出荷から4日以内出荷六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
挿入工具 INS M12X1.75
日本スプリュー¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M10X1.5
日本スプリュー¥6,598税込¥7,2581個当日出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M6X1.0
日本スプリュー¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INP M16X2.0
日本スプリュー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M12X1.75
日本スプリュー¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M6X1.0
日本スプリュー¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具
アドバネクス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。質量(g)50
TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤープーリングツール
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌日出荷オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。全長(mm)265差込穴径(mm)6.4・9.5
挿入工具
アドバネクス¥17,980税込¥19,7781本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。 手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。用途タングレスインサートの挿入に。
挿入工具 INS M20X2.5
日本スプリュー¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M18X2.5
日本スプリュー¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M16X2.0
日本スプリュー¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M14X2.0
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M8X1.25
日本スプリュー¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INP M20X2.5
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M18X2.5
日本スプリュー¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。