絞り込み
最大口開き(mm)
- 102
- 65(4)
- 70(3)
- 75(5)
- 100(14)
- 104(6)
- 105(3)
- 110(4)
- 125(12)
- 127(3)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(8)
- 160(3)
- 200(8)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 102(3)
口深(mm)
- 50(1)
- 59(1)
- 86(1)
材質
- 鋳鉄(2)
主な用途
- 軽作業(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(1)
TRUSCO・ナベヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
110(4)
125(12)
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

JISバイスA型
ナベヤ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15