絞り込み
最大口開き(mm)
- 102
- 25(61)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(21)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(44)
- 150(85)
- 160(26)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(100)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(25)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(6)
- エスコ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- ムラテックKDS(1)
- トップ工業(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
JISバイスA型
ナベヤ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷から8日以内出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個翌日出荷ホビークラフトクランプ。寸法(mm)W200×D40×H350サイズ4インチ深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)102クランプ力(N)220
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
回転台付バイス
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)