絞り込み
最大口開き(mm)
  • 154
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 100(14)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 106(2)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 125(11)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 140(5)
  • 150(13)
  • 160(3)
  • 200(7)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 154(8)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(5)
口深(mm)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 94(1)
  • 95(2)
ブランド
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(14)
104(6)
110(4)
125(11)
129(5)
140(5)
150(13)
154
200(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス TRUSCO

    ステンレスバイス

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス