絞り込み
最大口開き(mm)
- 154
- 25(60)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(27)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(101)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(9)
- スーパーツール(2)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
ステンレスバイス
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)