絞り込み
最大口開き(mm)
  • 154
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(7)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(8)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(20)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 154(9)
口深(mm)
  • 38(1)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 94(1)
  • 95(2)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(6)
ブランド
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス TRUSCO

    ステンレスバイス

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス