絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 65(2)
口幅(mm)
- 65
- 70(2)
- 75(2)
- 100(10)
- 102(3)
- 104(6)
- 106(2)
- 123(1)
- 125(6)
- 126(1)
- 127(2)
- 128(3)
- 129(5)
- 140(2)
- 150(9)
- 154(8)
- 200(4)
- 203(2)
- 205(3)
- 206(2)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 31(1)
- 35(1)
材質
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(1)
65(2)

ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)