絞り込み
最大口開き(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 54(1)
- 65(4)
口幅(mm)
- 65
- 25(7)
- 38(4)
- 50(11)
- 63(5)
- 64(9)
- 70(7)
- 75(16)
- 78(4)
- 80(6)
- 100(20)
- 102(7)
- 104(7)
- 106(3)
- 125(11)
- 129(5)
- 140(5)
- 150(15)
- 154(9)
- 200(7)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 30(1)
- 31(1)
- 35(1)
材質
- 鋳鉄(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40






















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)