絞り込み
最大口開き(mm)
- 102
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(5)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(7)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(6)
- 112(2)
- 115(1)
- 125(4)
- 127(2)
- 150(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 102(3)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(3)
口深(mm)
- 51(1)
- 59(1)
ブランド
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(12)
60(5)
63(3)
65(3)
70(3)
75(7)
100(6)
102
125(4)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る

回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
回転台付バイス
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄