絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
口幅(mm)
  • 50
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 78(2)
  • 100(2)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 165(1)
  • 166(1)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • M&M(1)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・M&M・ユニック・SUN UP・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30(1)
40(1)
45(1)
50(5)
55(1)
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス