絞り込み
材質
アルミ・スチール・チャック・キャップ:鉄(焼入)・木・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他バイス

156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(5)
26(3)
45(3)
50(3)
57(9)
64(9)
70(4)
73(7)
140(3)
152(5)
最大口開き(mm)をもっと見る
鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL鉄工用ドリル刃セットGREAT TOOL
939税込1,033
1セット
当日出荷
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼
強力ピンバイス 収納式 回転座金付 ANEX強力ピンバイス 収納式 回転座金付ANEX(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102トラスコ品番753-6364質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
ピンバイス両頭式 ANEXピンバイス両頭式ANEX
1,098税込1,208
1本
当日出荷
幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに両端がチャックタイプの両頭式ハンドル高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)片口アルミピンバイス 0.200-0.500SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
ピンバイス BIGMAN(ビッグマン)ピンバイスBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密工作用ドリル刃として最適です。
用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
精密ドリルチャック P.Tool精密ドリルチャックP.Tool
1,398税込1,538
1個
当日出荷
精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに能力(mm)(コレット)0.1~3.2全長(mm)82仕様1本ドリル刃付トラスコ品番858-7913材質/仕上真鍮/クロムメッキ材質(本体)真鍮質量(g)54.8種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
ピンバイス・ドリル SK11ピンバイス・ドリルSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
ピンバイスドリル刃セット ミネシマピンバイスドリル刃セットミネシマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ピンバイス主な用途精密加工作業セット内容0.5mm、0.7mm、1.0mm適合サイズ(mm)0.1~1.0
ピンバイス ミネシマピンバイスミネシマ
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
種類ピンバイス主な用途精密加工作業適合サイズ(mm)0.1~3.2
パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)パイプウェルディングバイスHIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。種類その他バイス材質(本体)スチール主な用途溶接作業厚さ(mm)(アングル部)6幅(mm)(アングル部)150高さ(mm)(アングル部)50質量(g)2300適合管径(Φmm)34~165RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)2WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
10日以内出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。
用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
ピンバイス サクラテックピンバイスサクラテック
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
ピンバイスセット GROZピンバイスセットGROZ
3,698税込4,068
1セット(4本)
当日出荷
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台)道刃物工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
精密ドリルチャック P.Tool精密ドリルチャックP.Tool
999税込1,099
1個
翌々日出荷
細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス コレットチャック収納式 EARTH MAN精密ピンバイス コレットチャック収納式EARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
本体柄部にもコレットチャック収納。
用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
ピンバイス エスコピンバイスエスコ(1件のレビュー)
7,420税込8,162
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ピンバイス
[2-3mm] ドリル3本付 ピンバイス エスコ[2-3mm] ドリル3本付 ピンバイスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0.1~3.2全長(mm)103エスコ品番EA589R-3
片口アルミピンバイス SK(新潟精機)片口アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ピンバイス エスコ強力型ピンバイスエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
ピンバイス 適合サイズ0~1.0mm アイゼンピンバイス 適合サイズ0~1.0mmアイゼン
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください
仕様●適合サイズ(mm):0~1.0アズワン品番65-4224-55
ダブルエンドピンバイス GROZダブルエンドピンバイスGROZ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
アングルバイス(半円形) エスコアングルバイス(半円形)エスコ
25,200税込27,720
1台
翌日出荷
1°単位で角度調整ができます。
26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース) エスコ26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51アズワン品番64-7864-62
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ63mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
8,640税込9,504
1台
翌日出荷
質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ38mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,230税込5,753
1台
翌日出荷
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
アルミクイックバイス 100 SUN UPアルミクイックバイス 100SUN UP(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278質量(g)1509.5
0-1.5/4.0-5.0mm  140mm ピンバイス エスコ0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイスエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0エスコ品番EA589RK-4
6mm ピンバイス(木柄) エスコ6mm ピンバイス(木柄)エスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6エスコ品番EA589RJ
0-3.2mm ピンバイス エスコ0-3.2mm ピンバイスエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
種類ピンバイスチャック能力(mm)0~3.2エスコ品番EA589RG-7
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
8日以内出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース) エスコ26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-101
25mm/0-73mm ミニバイス エスコ25mm/0-73mm ミニバイスエスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-25
80mm クロススライドバイス エスコ80mm クロススライドバイスエスコ
69,500税込76,450
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11
ドリル刃セット6本組 ミネシマドリル刃セット6本組ミネシマ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

その他バイス