絞り込み
最大口開き(mm)
- 12.7
- 0.2(2)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.23(2)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.3(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 25(4)
- 50(3)
- 57(8)
- 64(8)
- 73(4)
- 152(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
口幅(mm)
- 12.7(2)
口深(mm)
- 21(1)
- 24.1(1)
ブランド
- エスコ(2)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.31(2)
0.32(2)
0.33(2)
25(4)
50(3)
57(8)
64(8)
73(4)
152(5)
最大口開き(mm)をもっと見る

12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)