絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
材質(頭)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- DOGYU(2)
- E-Value(3)
- GEDORE(4)
- JSH(2)
- KAKUI(2)
- M&M(2)
- PICARD(5)
- SK11(5)
- TAKAGI(高儀)(4)
- TRUSCO(2)
- WIZ'A(3)
- オーエッチ工業(13)
- 与板利器工業(6)
- 土牛(8)
- 大五郎(2)
- 浅香工業(4)
- 王将(須佐製作所)(2)
- 長谷伸(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・DOGYU・E-Value・GEDORE・JSH・KAKUI・M&M・PICARD・SK11・TAKAGI(高儀)・TRUSCO・WIZ'A・オーエッチ工業・与板利器工業・土牛・大五郎・浅香工業・王将(須佐製作所)・長谷伸・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

石頭ハンマー
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷硬く粘りがある焼入れヘッド。用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭ハンマー
WIZ'A(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス柄石頭槌
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
石頭ハンマーグラス柄
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
パイプ柄石頭槌ショート
土牛(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。全長(mm)約200種類石頭ハンマー主な用途石工作業
石頭ハンマー
SK11¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー
天寿(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。用途コンクリートのはつり作業などに使用します。主な用途はつり作業
スライド式ハツリハンマー
浅香工業(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
カラビナフック対応ハンマー
土牛¥3,198~税込¥3,518~1丁4日以内出荷カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
ライトンクロスペンハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
スチールセットウハンマー
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌日出荷全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマー
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
石頭ハンマー
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
サムライ石刃ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
静音石頭ハンマー
TAKAGI(高儀)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
石刃ハンマー
JSH¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
グラスファイバー柄石頭ハンマー
大五郎¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
ポケッティプロ ハツリハンマー
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。用途ハツリ作業に。仕様落下防止用ひも通し穴付幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂材質(頭)炭素鋼S45C主な用途ハツリ作業
金象印 ダルマセット
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から3日以内出荷頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。用途石工、石割り、はつり作業。柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
カラビナフック対応ハンマー
DOGYU(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。用途ハツリ作業に。質量(kg)1.1柄長さ(mm)298材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途ハツリ作業焼入硬度44度~55度
足場ハンマー ショート セーフティーリング付き
KAKUI¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から6日以内出荷カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
石頭ハンマー コードイン
SK11¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.6
ポケッティプロ 石頭ハンマー
長谷伸¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。石割り、はつり作業等に。用途石工作業全般に。全長(mm)195質量(g)590材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼S45C主な用途石工作業材質(ハンドル)特殊成型樹脂
なぐり球状ハンマー
長谷伸¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。用途叩く作業に。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)45C鍛造鋼主な用途叩く作業
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら