「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満
220~240未満(13)
240~260未満(17)
260~280未満(18)
280~300未満(33)
300~350未満(116)
350~400未満(55)
400~450未満(12)
800~900未満(20)
900~1000未満(12)
全長(mm)をもっと見る
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)200
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)89
口径(mm)30
頭質量(g)600
全質量(g)700
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼
全長(mm)200
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)800
1本
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)890
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称先切金槌型
頭の全長(mm)75
トラスコ品番471-7228
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
側面が使えるので狭い所での横打ちもできます。角部も打ち易いため多業種に用いられます。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)210
質量(g)270
頭質量(g)225
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。
種類両口ハンマー
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
質量(g)130
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。
材質柄尻部金具:ステンレス製
材質(柄部)熱処理済クロモリ
頭質量(kg)0.9
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称両口玄能型
頭の全長(mm)60
トラスコ品番471-7236
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。
用途建築足場の組立・解体に
全長(mm)230
質量(g)830
主な用途建築足場の組立・解体に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。
用途建築足場の組立・解体に
全長(mm)230
質量(g)850
主な用途建築足場の組立・解体に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称片丸型
材質(グリップ)エラストマー樹脂
頭の全長(mm)60
トラスコ品番819-9693
1丁
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
種類両口ハンマー
全長(mm)245
材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WK-2
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)245
質量(g)1000
1個
¥7,998
税込¥8,798
93日以内出荷
頭の長さが短い形状ですので、狭い所での釘打ちに便利です。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘しめ作業に。
全長(mm)210
質量(g)185
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称先切型
材質(グリップ)エラストマー樹脂
頭の全長(mm)75
トラスコ品番819-9692
1丁
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。