絞り込み
ブランド
  • 土牛(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • 王将(須佐製作所)(2)
  • SK11(2)
  • 極匠(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(4)
頭径(Φmm)
  • 33
  • 19(12)
  • 20(18)
  • 21(25)
  • 22(28)
  • 23(25)
  • 25(36)
  • 26(25)
  • 27(25)
  • 28(14)
  • 29(14)
  • 30(24)
  • 31(14)
  • 32(22)
  • 35(16)
  • 36(15)
  • 37(12)
  • 42(11)
  • 50(11)
  • 60(16)
材質(柄部)
  • (4)
  • 樹脂(1)
材質(頭)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
主な用途
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(4)
建築作業・打込作業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
100~120未満(1)
200~220未満(2)
220~240未満(1)
280~300未満(4)
300~350未満(1)
350~400未満(4)
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
ダルマ玄能 王将(須佐製作所)ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
足場用ハンマー レインボー SK11足場用ハンマー レインボーSK11
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
足場用ハンマー レインボー SK11足場用ハンマー レインボーSK11
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800
黒丸玄能(地型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(地型)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)極匠
5,498税込6,048
1本
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ オーエッチ工業ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
グラス柄 両口玄能 土牛グラス柄 両口玄能土牛
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
グラス柄の両口玄能
ステン両口玄能 土牛ステン両口玄能土牛
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様柄付
両口ハンマー