絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーエッチ工業(8)
  • 王将(須佐製作所)(5)
  • BAHCO(バーコ)(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(2)
  • 600~650未満(3)
頭径(Φmm)
  • 36
  • 19(12)
  • 20(18)
  • 21(25)
  • 22(28)
  • 23(25)
  • 25(36)
  • 26(25)
  • 27(25)
  • 28(14)
  • 29(14)
  • 30(24)
  • 31(14)
  • 32(22)
  • 33(10)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 42(11)
  • 50(11)
  • 60(16)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • (4)
  • 樹脂(4)
材質(頭)
  • スチール(5)
主な用途
  • 打込作業(6)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 石工作業(2)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(1)
打込作業・機械組立・修理作業・石工作業・金型作業・鉄工作業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
160~180未満(4)
260~280未満(1)
280~300未満(1)
300~350未満(3)
350~400未満(6)
400~450未満(2)
600~650未満(3)
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ダルマ玄能 王将(須佐製作所)ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
軟鉄ハンマー オーエッチ工業軟鉄ハンマーオーエッチ工業
5,798税込6,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマーオーエッチ工業
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能 王将(須佐製作所)マグナム丸玄能王将(須佐製作所)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能 オーエッチ工業両口玄能オーエッチ工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(地型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(地型)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)王将(須佐製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ボールピーンハンマー 900グラム BAHCO(バーコ)ステンレス製ボールピーンハンマー 900グラムBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)365頭径(Φmm)36商品番号138-4270頭部長(mm)125アズワン品番64-6802-01
中ハンマー 600mm -20~50℃ オーエッチ工業中ハンマー 600mm -20~50℃オーエッチ工業
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。
長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~50口径(Φmm)【頭】36呼称#5アズワン品番65-1871-42頭質量(kg)2.2
中ハンマー 600mm HRC44~50° オーエッチ工業中ハンマー 600mm HRC44~50°オーエッチ工業
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
中ハンマー 440mm オーエッチ工業中ハンマー 440mmオーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)【頭】160全長(mm)440質量(kg)2.5口径(Φmm)【頭】36呼称#5×440焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-40頭質量(kg)2.2
中ハンマー オーエッチ工業中ハンマーオーエッチ工業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
用途鉄工作業全般長さ(mm)160(頭)頭部径(Φmm)36主な用途鉄工作業全般関連資料(1.08MB)
両口ハンマー